Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versilberter Kupferdraht; 0,5mm; 100g; Cu,versilbert; 60m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Versilberter Kupferdraht; 0,5mm; 100g; Cu,versilbert; 60m
Versilberter Kupferdraht; 0,5mm; 100g; Cu,versilbert; 60m
Artikel-Nr.:
     2805-SCW-0.50/100
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     SCW-0.50/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht versilbert 0,5mm
kupferdraht versilbert
kupferdraht
Hersteller: BQ CABLE
Betriebstemperatur: -200...800°C
Leitungs-Typ: versilberter Kupferdraht
Außendurchmesser: 0,5mm
Ader-Art: Cu;versilbert
Kabeleigenschaften: Silberbeschichtung min. 0,7μm
Gewicht netto: 0,1kg
Packungsinhalt: 60m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,50*
€ 36,30
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,47*
€ 35,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 24,49*
€ 29,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,35*
€ 26,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 20,35*
€ 24,22
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,68*
€ 23,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,14*
€ 19,21
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.