Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,2kV; 10Ax2; 280W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,2kV; 10Ax2; 280W
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SiC; THT; 1,2kV; 10Ax2; 280W
Artikel-Nr.:
     2805-SCS220KE2C
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SCS220KE2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
diode 10a
Hersteller: ROHM SEMICONDUCTOR
Montage: THT
Gehäuse: TO247-3
Rückspannung max.: 1,2kV
Vorwärtsstrom max.: 94A
Vorwärtsspannung max.: 1,9V
Vorwärtsstrom: 10A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Strom im max. Impuls: 320A
Verlustleistung: 280W
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Technologie: SiC
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.