Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 108mm; Y: 108mm; Z: 58mm; Aufputz; IP55


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SCAME-685.004
Hersteller:
     Scame
Herst.-Nr.:
     685.004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hersteller: SCAME
Montage: Aufputz
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP55
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 108mm
Größe X: 108mm
Größe Z: 58mm
Deckelfarben: grau
Gehäuseserie: SCABOX
Gehäusebeschreibung: 6 x Stopfbuchsen
Ausführung: mit Membran Stopfbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.