Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OS2; SC/APC,beiderseitig; 25m; LSZH; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 59645 Glasfaserkabel 25 m SC FTTH OS2 Gelb
Goobay 59645 Glasfaserkabel 25 m SC FTTH OS2 Gelb
Goobay 59645 Glasfaserkabel 25 m SC FTTH OS2 Gelb
Goobay 59645 Glasfaserkabel 25 m SC FTTH OS2 Gelb
Goobay 59645 Glasfaserkabel 25 m SC FTTH OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     2805-SCA-SCA/OS2-250YL
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59645
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: Goobay
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Anwendung der Leitungen: LAN
Kabellänge: 25m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SC/APC
Leitungsaußendurchmesser: 3mm
Ausführung: simplex;Singlemode (SM)
LWL Kategorie: OS2
Steckverbinder Farbe: grün
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G657A2
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59583
ab € 2,24*
Zubehör
Goobay
59594
ab € 2,25*
Zubehör
Goobay
59607
ab € 2,21*
Zubehör
Goobay
59617
ab € 2,15*
Zubehör
Goobay
59647
ab € 2,21*
Zubehör
Wentronic
59657
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.