Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Patchkabel; OS2; SC/APC,beiderseitig; 20m; LSZH; gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 59644 Glasfaserkabel 20 m SC FTTH OS2 Gelb
Goobay 59644 Glasfaserkabel 20 m SC FTTH OS2 Gelb
Goobay 59644 Glasfaserkabel 20 m SC FTTH OS2 Gelb
Goobay 59644 Glasfaserkabel 20 m SC FTTH OS2 Gelb
Goobay 59644 Glasfaserkabel 20 m SC FTTH OS2 Gelb
Artikel-Nr.:
     2805-SCA-SCA/OS2-200YL
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     59644
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Hersteller: Goobay
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: gelb
Anwendung der Leitungen: LAN
Kabellänge: 20m
Verbindungskabel-Typ: LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;SC/APC
Leitungsaußendurchmesser: 3mm
Ausführung: simplex;Singlemode (SM)
LWL Kategorie: OS2
Steckverbinder Farbe: grün
Lichtwellenleiter Größe: 9/125µm
Ausführung der Fasern: SMF G657A2
Art des Materials: halogenfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
59607
ab € 2,21*
Zubehör
Goobay
59617
ab € 2,15*
Zubehör
Goobay
59627
ab € 2,24*
Zubehör
Goobay
59647
ab € 2,21*
Zubehör
Wentronic
59657
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.