Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LED; 7-segmentig; 9,14mm; 0,36"; Anz.Z: 1; rot; 0,8÷1,9mcd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Display: LED; 7-segmentig; 9,14mm; 0,36"; Anz.Z: 1; rot; 0,8÷1,9mcd
Display: LED; 7-segmentig; 9,14mm; 0,36"; Anz.Z: 1; rot; 0,8÷1,9mcd
Artikel-Nr.:
     2805-SC36-11EWA
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC36-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Hersteller: KINGBRIGHT ELECTRONIC
Farbe: rot
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Gemeinsame Elektrode: Kathode
Wellenlänge λd: 625nm
Helligkeit: 0,8...1,9mcd
Display-Art: 7-segmentig
Zeichenhöhe: 0,36"
Display-Typ: LED
Abmessungen: 14x7,5mm
Reihenabstand: 5,08mm
Zeichenanzahl: 1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1152
36
€ 7,00*
ab € 0,729*
€ 1,278*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 2,80*
1 Tag
136
5
€ 14,99*
ab € 0,978*
€ 2,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 108 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.