Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KINGBRIGHT SC36-11EWA LED-ANZEIGE, 0.36 , ROT, KATHODE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314224
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC36-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
led anzeige
Zeichengröße: 9.14 mm
  • Lichtstärke: 2.1 mcd
  • Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 20 mA
  • Durchlassspannung: 2 V
  • Anzahl der Ziffern / Zeichen: 1
  • Gemeinsame Verbindung: Gemeinsame Kathode
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • LED-Farbe: Rot
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 7-Segment-LED-Anzeigen, Anzeigen, Displays, LED-Anzeigen, Optoelektronik, KINGBRIGHT, SC36-11EWA, 2314224, 231-4224
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    1152
    36
    € 7,00*
    ab € 0,729*
    € 1,278*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,93*
    € 2,80*
    Lager 139
    136
    5
    € 14,99*
    ab € 0,978*
    € 2,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,87*
    € 3,4153
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,59*
    € 1,8921
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,35* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.