Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör: Gehäuse; Farbe: schwarz,grau; Mat.Geh: ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry
Raspberry
Artikel-Nr.:
     2805-SC0230
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI OFFICIAL CASE FOR PI4 (BLACK/GREY)
EAN/GTIN:
     644824914923
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Einplatinencomputer Gehäuse
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
Hersteller: RASPBERRY PI
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau;schwarz
Anwendung: Raspberry Pi 4
Passendes Zubehör: SC0192-9;SC0193-9;SC0194-9;SC0195-9
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 3,62*
€ 6,03*
1
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,59*
€ 6,54*
10
€ 6,95*
ab € 5,12*
€ 6,56*
9 Tage
348
5
€ 6,99*
ab € 5,48*
€ 7,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.