Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Raspberry PI 4 Model B 1GB RAM; 1GBRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-SC0192-9
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI 4 MODEL B 1GB RAM
EAN/GTIN:
     5056561800325
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: RJ45;Stift;USB 2.0 x2;MIPI-CSI;MIPI DSI;Jack 3,5 mm Buchse;USB C-Buchse;USB 3.0 x2;micro HDMI x2
Betriebstemperatur: 0...50°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: SPI;I2C;UART;USB;PWM;Ethernet;PCM;GPIO;SDIO;HDMI;Audio;MIPI-DSI;MIPI-CSI;GPCLK;parallel RGB
Taktfrequenz: 1,5GHz
Ausführung: kabellos
Abmessungen: 85x56mm
Passendes Zubehör: SC0870;SC0023;SC0054;SC0167;SC0197;SC0202;SC0251LM;SC0329;SC0366;SC0368;SC0369;SC0370;SC0442;SC0715;SC0818;SC0872;SC0874;SC0880;SC0206;SC1022;SC0229;SC0230;SC0448;SC0753;SC0754;SC0358;SC0532;SC0546
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11ac/b/g/n;WIFI
Architektur-Art: Cortex A72
Prozessor: BCM2711
Video-Codec: OpenGL ES 3.0;H.264;H.265
Handelsname: Raspberry PI 4 Model B 1GB RAM
Speicher: 1GB RAM
WiFi: 2,4GHz;5GHz
Bluetooth version: 5.0;BLE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 31,54*
€ 43,13*
€ 4,00*
ab € 38,21*
€ 52,34*
1 Tag
529
Frei Haus
ab € 39,39*
€ 52,35*
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 53,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1507150
€ 18,3526*
Sonstiges
Joy-It
RB-CASEP4+03
€ 8,34*
Sonstiges
Lindy
36916
€ 7,39*
Sonstiges
Raspberry Pi
SC0217
€ 7,53*
Sonstiges
Renkforce
RF-3016752
€ 36,63*
Sonstiges
Renkforce
RF-4507494
€ 7,29*
Sonstiges
Bopla
35110175.HMI1
€ 217,07*
Sonstiges
Joy-It
RB-PE01
€ 22,81*
Sonstiges
Raspberry Pi
SC1656L
€ 12,34*
Sonstiges
Raspberry Pi
SC0023
€ 19,24*
Sonstiges
Renkforce
RF-4317314
€ 6,87*
Sonstiges
Renkforce
RF-4599692
€ 4,13*
Sonstiges
Renkforce
RF-4495298
€ 5,05*
Sonstiges
TRU Components
TC-9449896
€ 3,44*
Sonstiges
TRU Components
TC-11607364
€ 1,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.