Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einplatinencomputer; Raspberry PI 3 Model B+ 1GB RAM; 1GBRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raspberry Pi PI 3 MODEL B+ Entwicklungsplatine 1400 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi PI 3 MODEL B+ Entwicklungsplatine 1400 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi PI 3 MODEL B+ Entwicklungsplatine 1400 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi PI 3 MODEL B+ Entwicklungsplatine 1400 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi PI 3 MODEL B+ Entwicklungsplatine 1400 MHz BCM2837B0
Artikel-Nr.:
     2805-SC0073
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY PI 3 MODEL B+ 1GB RAM
EAN/GTIN:
     5056561800318
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Hersteller: RASPBERRY PI
Steckverbinder-Art: RJ45;Stift;HDMI;USB 2.0 x4;MIPI-CSI;MIPI DSI;Micro USB;Jack 3,5 mm Buchse
Betriebstemperatur: 0...50°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Sortiments-Typ: Einplatinencomputer
Schnittstelle: USB;Ethernet;GPIO;SDIO;MIPI-DSI;MIPI-CSI
Taktfrequenz: 1,4GHz
Ausführung: kabellos
Abmessungen: 85x56mm
Passendes Zubehör: SC0870;SC0023;SC0054;SC0167;SC0197;SC0202;SC0251LM;SC0329;SC0366;SC0368;SC0369;SC0370;SC0442;SC0624;SC0715;SC0818;SC0872;SC0874;SC0880;SC0206;SC1022;SC0012;SC0062;SC0722;SC0730
Kommunikationsprotokoll: IEEE 802.11ac/b/g/n;WIFI
Architektur-Art: Cortex A53
Prozessor: BCM2837B0
Video-Codec: OpenGL ES 1.1/2.0;H.264
Handelsname: Raspberry PI 3 Model B+ 1GB RAM
Speicher: 1GB RAM
WiFi: 2,4GHz;5GHz
Bluetooth version: 4.2;BLE
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
RASPBERRY:
RASPBERRY
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 30,68*
€ 38,85*
€ 6,95*
ab € 32,86*
€ 41,47*
€ 8,95*
ab € 36,16*
€ 47,15*
1 Tag
247
Frei Haus
ab € 37,59*
€ 47,34*
€ 4,00*
ab € 35,93*
€ 47,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
T6090DV
€ 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.