Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® 3 B+ 1GB 4 x 1.4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X867581
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC0073
EAN/GTIN:
     5056561800318
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Der Raspberry Pi® 3B+ ist die leistungsstarke Weiterentwicklung des extrem erfolgreichen Rechensystems in Kreditkartengröße. Die vierte Generation des Raspberrys wurde mit einem rechenstarken ARM Cortex-A53 Quad-Core-Prozessor mit 4x 1.4 GHz ausgestattet. Durch dieses Upgrade liefert Ihnen der Pi® 3B+ in bestimmten Anwendungen deutlich mehr Leistung. Für eine schnelle und einfache Vernetzung befinden sich WiFi und Bluetooth® Low Energy und GB-LAN onBoard. Das Layout und die Anschlüsse des Raspberry Pi® 3B+ sind identisch zum Raspberry Pi® 3 Model B und Raspberry Pi® B+.

Die Änderungen im Überblick:
Der Raspberry 3B+ ist seit März 2018 der Nachfolger des erfolgreichen Raspberry 3B. Er ist in der Basis baugleich mit seinem Vorgänger und voll kompatibel zu allen Zubehör-Komponenten. Sie können also alle Gehäuse und Erweiterungsplatinen weiter nutzen. Folgende Verbesserungen/Änderungen wurden beim 3B+ vorgenommen:
1) Die CPU ist gleich geblieben wurde aber in der Leistung gesteigert.
2) Die LAN-Schnittstelle arbeitet 3x schneller als beim Raspberry 3B.
3) Das WLAN wurde verbessert auf : AC
4) Der 3B+ unterstützt jetzt Bluetooth® 4.2.
5) Optional Power over Ethernet möglich (über separates HAT-Modul)

Volle Kompatibilität zu bestehendem Zubehör
An den sonstigen im Raspberry Pi® 3B+ verbauten Komponenten, Anschlüssen sowie Formfaktor hat sich nichts geändert. Somit ist eine vollständige Kompatibilität zum Zubehör der Vorgängerversionen gewährleistet.
Features:
Leistungsstarker ARM Cortex A53 CPU
LAN-Schnittstelle mit bis zu 300 MBit/s (3x schneller als 3B)
WLAN AC Standard
Bluetooth®-Version: 4.2
Power over Ethernet optional (HAT Connector)
Weitere Informationen:
Höhe:
17 mm
Länge:
85 mm
Breite:
56 mm
Ausgangsspannung:
5 V/DC
Prozessor:
ARM Cortex-A53
Speicher-Typ:
DDR2
Ausgangsstrom:
2.5 A
Bluetooth® Version:
4.2
Taktfrequenz:
1.4 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
CSI (Camera) + DSI (Display) + GPIO (40pol.)
Grafikprozessor:
Broadcom Video Core IV
System-on-a-Chip:
Broadcom BCM2837B0
Anschlüsse extern:
4x USB 2.0 + LAN (10/100/1000) + 3,5 mm Klinke + HDMI™ + microSD + micro-USB (Strom)
Modell:
Raspberry Pi® 3 B+
Arbeitsspeicherkapazität:
1 GB
WLAN:
b/g/n/ac
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 00652508442174, 04053199532032, 05060214370165, 00713179640259
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 31,06*
€ 39,32*
€ 6,95*
ab € 32,97*
€ 41,73*
€ 8,95*
ab € 34,90*
€ 45,52*
1 Tag
616
Frei Haus
ab € 37,65*
€ 47,37*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,45*
€ 47,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
T6090DV
€ 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.