Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 50V; 3A; DO201AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 50V; 3A; DO201AD
Diode: Gleichrichterdiode Schottky; THT; 50V; 3A; DO201AD
Artikel-Nr.:
     2805-SB350-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SB350-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
vishay diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO201AD
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 0,68V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 120A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,139*
€ 0,33*
1400
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,34*
€ 0,815*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.