Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebook-Kühlpads; schwarz; USB A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Savio Laptop cooling pad 6 backlit fans 2000 RPM COS-01 Llaptop-Kühlpad 43,9 cm (17.3") Schwarz, Rot
Savio Laptop cooling pad 6 backlit fans 2000 RPM COS-01 Llaptop-Kühlpad 43,9 cm (17.3") Schwarz, Rot
Savio Laptop cooling pad 6 backlit fans 2000 RPM COS-01 Llaptop-Kühlpad 43,9 cm (17.3") Schwarz, Rot
Savio Laptop cooling pad 6 backlit fans 2000 RPM COS-01 Llaptop-Kühlpad 43,9 cm (17.3") Schwarz, Rot
Savio Laptop cooling pad 6 backlit fans 2000 RPM COS-01 Llaptop-Kühlpad 43,9 cm (17.3") Schwarz, Rot
Savio Laptop cooling pad 6 backlit fans 2000 RPM COS-01 Llaptop-Kühlpad 43,9 cm (17.3") Schwarz, Rot
Savio Laptop cooling pad 6 backlit fans 2000 RPM COS-01 Llaptop-Kühlpad 43,9 cm (17.3") Schwarz, Rot
Savio Laptop cooling pad 6 backlit fans 2000 RPM COS-01 Llaptop-Kühlpad 43,9 cm (17.3") Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2805-SAVGBCOS-01
Hersteller:
     SAVIO
Herst.-Nr.:
     COS-01
EAN/GTIN:
     5901986047575
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Hersteller: SAVIO
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB A
Eigenschaften des Computerzubehörs: mit LED-Diode;Höheneinstellung
Computer Zubehör-Typ: Notebook-Kühlpads
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SAVIO:
SAVIO
Weitere Suchbegriffe: notebook cooler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.