Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: ARM Mikrocontroller; TQFP32; 1,62÷3,63VDC; Cmp: 2; ATSAMD20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: ARM Mikrocontroller; TQFP32; 1,62÷3,63VDC; Cmp: 2; ATSAMD20
IC: ARM Mikrocontroller; TQFP32; 1,62÷3,63VDC; Cmp: 2; ATSAMD20
Artikel-Nr.:
     2805-SAMD20E18A-AU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAMD20E18A-AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TQFP32
Versorgungsspannung: 1,62...3,63V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: ARM Mikrocontroller
Interface: UART x4;SPI x4;I2C x4;SWD
Komparatorenanzahl: 2
Taktfrequenz: 48MHz
Anzahl Timer 16bit: 5
Anzahl PWM Kanäle: 10
Anzahl der 12bit A/D Umwandler: 10
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;32kHz Resonator für RTC;ADC Eingangsverstärkung;Innentemperatursensor
Verpackungs-Art: Tray
Architektur-Art: Cortex M0+
Familie: ATSAMD20
Anzahl interner Unterbrechungen: 16
Anzahl output compare Kanäle: 10
Anzahl input capture Kanäle: 6
Anzahl der 10bit D/A Umwandler: 1
Speicher: 256kB FLASH;16kB SRAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.