Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 100÷111V; 3,4A; Bidirektional; DO15; 500W; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 100÷111V; 3,4A; Bidirektional; DO15; 500W; Rolle,Band
Diode: TVS; 100÷111V; 3,4A; Bidirektional; DO15; 500W; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SA90CA-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SA90CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 90V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 3,4A
Durchbruchspannung: 100...111V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.