Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 64,4÷71,2V; 5,3A; Bidirektional; DO15; 500W; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 64,4÷71,2V; 5,3A; Bidirektional; DO15; 500W; Rolle,Band
Diode: TVS; 64,4÷71,2V; 5,3A; Bidirektional; DO15; 500W; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SA58CA-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SA58CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 58V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 5,3A
Durchbruchspannung: 64,4...71,2V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,145*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,181*
€ 0,21539
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.