Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 60÷66,3V; 5,7A; Bidirektional; DO15; 500W; Ammo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 60÷66,3V; 5,7A; Bidirektional; DO15; 500W; Ammo Pack
Diode: TVS; 60÷66,3V; 5,7A; Bidirektional; DO15; 500W; Ammo Pack
Artikel-Nr.:
     2805-SA54CA-E3/73
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SA54CA-E3/73
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
suppressor-diode
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 54V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 5,7A
Durchbruchspannung: 60...66,3V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,211*
€ 0,25109
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,182*
€ 0,21658
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,172*
€ 0,20468
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.