Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS; 33,3÷36,8V; 10A; Bidirektional; DO15; 500W; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: TVS; 33,3÷36,8V; 10A; Bidirektional; DO15; 500W; Rolle,Band
Diode: TVS; 33,3÷36,8V; 10A; Bidirektional; DO15; 500W; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-SA30CA-E3/54
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SA30CA-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Gehäuse: DO15
Rückspannung max.: 30V
Struktur des Halbleiters: Bidirektional
Strom im max. Impuls: 10A
Durchbruchspannung: 33,3...36,8V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Technologie: TransZorb®
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,5kW
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, vishay diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,133*
€ 0,378*
5
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,252*
€ 0,29988
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,15827
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,134* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.