Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ratschen; 270mm; Spitze: 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüssel; Ratschen; 270mm; Spitze: 1/2"
Schlüssel; Ratschen; 270mm; Spitze: 1/2"
Artikel-Nr.:
     2805-SA.TAH8150-1/2
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAH8150-1/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Knarrenschlüssel
Ratschenringschlüssel
Hersteller: BAHCO
Länge: 270mm
Entspricht Norm: DIN 3122;DIN 1174-2;DIN 3315
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Ratschen
Schlüsseleigenschaften: ein bequemer Aufsatz am Griff verbessert den Arbeitskomfort;Ratsche 1/2" mit Schalter ermöglicht das schnelle Wechseln der Drehrichtung, und ebenso der 80-zahnige Mechanismus ermöglicht einen relativ kleinen, minimalen Arbeitswinkel -4,5°
Ausführung: für Arbeiten in der Höhe
Endstück-Art: 1/2"
Passendes Zubehör: KNP.005001TBK;KNP.005002TBK;KNP.005003TBK;KNP.005004TBK;SA.439000000;SA.439000001
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 52,62*
€ 69,39*
€ 4,90*
ab € 55,88*
€ 73,31*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 50,78*
€ 73,50*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,52*
€ 82,23*
6 Tage
27
Frei Haus
ab € 58,49*
€ 87,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,50*
€ 87,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6685846
ab € 53,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.