Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 169mm; Schlüssel: 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 169mm; Schlüssel: 13mm
Schlüssel; Ring-Maul; Stahl; L: 169mm; Schlüssel: 13mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.TAH111M-13
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAH111M-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Hersteller: BAHCO
Länge: 169mm
Entspricht Norm: DIN 3113;ISO 1711-1;ISO 691;ISO 7738;ISO 3318
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Ring-Maul
Schlüsseleigenschaften: verchromte Schlüsseloberfläche;Ringkopf um 15° abgewinkelt;spezielles Dynamic-Drive Profil
Werkzeugmaterial: Stahl
Schlüsselgröße: 13mm
Ausführung: für Arbeiten in der Höhe
Passendes Zubehör: KNP.005001TBK;KNP.005002TBK;KNP.005003TBK;KNP.005004TBK;SA.439000000;SA.439000001
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,15*
€ 19,05*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,83*
€ 19,20*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,42*
€ 19,77*
€ 8,95*
ab € 16,82*
€ 23,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.