Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco TAH111M-13 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco TAH111M-13 Gabelringschlüssel
Bahco TAH111M-13 Gabelringschlüssel
Bahco TAH111M-13 Gabelringschlüssel
Bahco TAH111M-13 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-39110975
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     TAH111M-13
EAN/GTIN:
     7314150308569
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Metrischer Ring-Maulschlüssel mit Sicherungsfeder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
13 mm
Produktfarbe
Chrom
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Matte
Offset-Winkel
15 °
Korrosionsbeständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN 3113
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.