Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beil; Stahl; 800mm; 2,66kg; Holz (Esche); Anwendung: zum Spalten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beil; Stahl; 800mm; 2,66kg; Holz (Esche); Anwendung: zum Spalten
Beil; Stahl; 800mm; 2,66kg; Holz (Esche); Anwendung: zum Spalten
Artikel-Nr.:
     2805-SA.SUS-2.0-800
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SUS-2.0-800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Forstbeil
Mini Beil
Universalbeil
Spaltaxt
Hersteller: BAHCO
Entspricht Norm: DIN 7287A
Gesamtlänge: 800mm
Werkzeug-Typ: beil
Material der Spitze: Stahl
Werkzeuganwendung: zum Spalten
Stielmaterial: Holz (Esche)
Eigenschaften der Werkzeuge: gehärtet
Kopfgewicht: 2,66kg
Weitere Suchbegriffe: Spaltbeil, bahco spaltaxt, forstbeil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,92*
€ 33,18*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 23,78*
€ 33,32*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,26*
€ 36,34*
6 Tage
215
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 42,37*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 50,11*
€ 69,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.