Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ring,abgewinkelt; 12mm,14mm; L. ges: 225mm; Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco SS011-1214 Schraubenschlüssel 225 mm
Bahco SS011-1214 Schraubenschlüssel 225 mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.SS011-1214
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SS011-1214
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel edelstahl
doppelringschlüssel
Hersteller: BAHCO
Material: Edelstahl
Entspricht Norm: DIN 838;ISO 1085
Gesamtlänge: 225mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Ring;abgewinkelt
Schlüsselgröße: 14mm;12mm
Weitere Suchbegriffe: bahco doppelringschlüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 22,33*
€ 31,51*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,01*
€ 31,57*
€ 8,95*
ab € 24,84*
€ 34,54*
6 Tage
53
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 37,28*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 27,76*
€ 41,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.