Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ring,abgewinkelt; 9mm,11mm; L. ges: 215mm; Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco SS011-0911 Schraubenschlüssel 215 mm
Bahco SS011-0911 Schraubenschlüssel 215 mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.SS011-0911
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SS011-0911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel edelstahl
doppelringschlüssel
Hersteller: BAHCO
Material: Edelstahl
Entspricht Norm: DIN 838;ISO 1085
Gesamtlänge: 215mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Ring;abgewinkelt
Schlüsselgröße: 9mm;11mm
Weitere Suchbegriffe: bahco doppelringschlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 16,28*
€ 23,76*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,25*
€ 23,94*
€ 8,95*
ab € 22,54*
€ 31,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 25,25*
€ 37,83*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.