Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Ring,abgewinkelt; 8mm,10mm; L. ges: 190mm; Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco SS011-0810 Schraubenschlüssel 190 mm
Bahco SS011-0810 Schraubenschlüssel 190 mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.SS011-0810
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     SS011-0810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel edelstahl
doppelringschlüssel
Hersteller: BAHCO
Material: Edelstahl
Entspricht Norm: DIN 838;ISO 1085
Gesamtlänge: 190mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Ring;abgewinkelt
Schlüsselgröße: 8mm;10mm
Weitere Suchbegriffe: bahco doppelringschlüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 14,92*
€ 22,09*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,86*
€ 22,20*
€ 8,95*
ab € 21,22*
€ 30,05*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 23,61*
€ 35,60*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.