Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden,Präzision; ESD; 135,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; seitlich,zum Schneiden,Präzision; ESD; 135,5mm
Zange; seitlich,zum Schneiden,Präzision; ESD; 135,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.RX8146
Hersteller:
     LINDSTRÖM
Herst.-Nr.:
     RX 8146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Hersteller: LINDSTRÖM
Größe F: 0,8mm
Werkzeug-Typ: Zange
Werkzeugmaterial: Stahl
Länge der Zange: 135,5mm
Maß B: 10,5mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich;Präzision
Schneidebereich: Kupferdraht Ø0,2...1,0mm
Härte der Schneide: 63-65 HRC
Maß C: 10mm
Maß D: 6mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 42,10*
€ 65,42*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 52,53*
€ 68,07*
Frei Haus
ab € 76,03*
€ 98,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.