Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Torx®; TX15; L.Klingen: 100mm; L. ges: 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; Torx®; TX15; L.Klingen: 100mm; L. ges: 195mm
Schraubendreher; Torx®; TX15; L.Klingen: 100mm; L. ges: 195mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.B194.015.100
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     B194.015.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Hersteller: BAHCO
Gesamtlänge: 195mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Stahl
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;verchromte Spitze;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Griff mit Loch zum Aufhängen;Spitze brüniert;gummibeschichteter Griff
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX15
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,61*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 3,75*
€ 5,92*
€ 8,95*
ab € 3,96*
€ 6,09*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,00*
€ 7,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.