Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1246299 Herst.-Nr.: B194.015.100 EAN/GTIN: 7314150278336 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = TORX® Abtriebsgröße = T15 Klingenlänge = 100 mm Gesamtlänge = 195 mm Klingenmaterial = Legierungsstahl Oberflächen-Finish = Schwarze Spitze, Chrom
TORX®-Schraubendreher, Bahco. TORX®-Schraubendreher von Bahco mit einer Spitze aus verchromter Stahllegierung. Zweiteiliger Griff mit vertikalen Nuten für bequemen Halt Spitze mit schwarzer Oberfläche für höhere Genauigkeit Griffkennzeichnung für schnelle Identifikation der Spitze Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | TORX® | Abtriebsgröße: | T15 | Klingenlänge: | 100 mm | Gesamtlänge: | 195 mm | Klingenmaterial: | Legierungsstahl | Oberflächen-Finish: | Schwarze Spitze, Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t 15x100 mm, schraubendreher torx, schraubendreher torx 15, 1246299, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Bahco, B194015100, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,55* | € 5,57* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,69* | € 5,82* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,95* | € 6,07* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,14* | € 6,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|