Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; für Elektriker; für Kabel; 200mm; Material: Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messer; für Elektriker; für Kabel; 200mm; Material: Edelstahl
Messer; für Elektriker; für Kabel; 200mm; Material: Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2805-SA.2820EF2
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2820EF2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Hersteller: BAHCO
Werkzeug-Typ: Messer
Material der Spitze: Edelstahl
Material des Handgriffs: Kunststoff
Länge des Werkzeugs: 200mm
Werkzeug-Art: für Elektriker
Zangen/Messer Anwendung: für Kabel
Weitere Suchbegriffe: kabelmesser bahco, abisolier messer
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 8,07*
€ 10,48*
1
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 11,56*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,72*
€ 13,68*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.