Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer; für Elektriker; für Kabel; L.Werkzeug: 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messer; für Elektriker; für Kabel; L.Werkzeug: 200mm
Messer; für Elektriker; für Kabel; L.Werkzeug: 200mm
Artikel-Nr.:
     2805-SA.2820EF1
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2820EF1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Hersteller: BAHCO
Werkzeug-Typ: Messer
Material des Handgriffs: Holz
Länge der Spitze: 60mm
Länge des Werkzeugs: 200mm
Werkzeug-Art: für Elektriker
Zangen/Messer Eigenschaften: ergonomischer Griff
Zangen/Messer Anwendung: für Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 6,99*
€ 9,19*
1
€ 5,90*
ab € 6,56*
€ 10,00*
1
€ 8,95*
ab € 6,77*
€ 10,10*
23 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,17*
€ 10,26*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 9,09*
€ 13,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.