Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-SA.228-SET-SD Herst.-Nr.: 228-SET-SD EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BAHCO Material: HSS-Schnellarbeitsstahl Werkzeuganwendung: Dünnblech Verpackungs-Art: Metalldose Eigenschaften der Bohrer: Werkzeuge mit einer Titannitritschicht (TIN) für Verbesserung der Oberflächenhärte und Verringerung der Wärmeentwicklung;verformt nicht das bearbeitete Material;4...12 mm, Vorschub 1 mm;4...20 mm, Vorschub 2 mm;4...35 mm, Vorschub 2 mm Anzahl im Set/Package: 3Stk. Bohrerdurchmesser: 4...12mm;4...20mm;4...35mm Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrset |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 114,39* | € 141,27* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 111,19* | € 142,54* | | | | Lager 2805 | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 131,49* | € 164,99* | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 127,80* | € 165,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 131,49* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|