Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Buzzer; 18÷32VDC; 99dB; SA-A1; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Buzzer; 18÷32VDC; 99dB; SA-A1; IP54
Signalgeber: akustisch; Buzzer; 18÷32VDC; 99dB; SA-A1; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-SA-A1-CZ-P-125
Hersteller:
     W2
Herst.-Nr.:
     SA-A1_CZ_P_125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Hersteller: W2
Montage: vertikale Halterung 125 mm
Betriebstemperatur: -25...55°C
Gehäusefarbe: schwarz
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 18...32V DC
Lautstärke: 99dB
Signalart: Buzzer
Herstellerserie: SA-A1
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
W2:
W2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.