Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 8A; SMC; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-S8GC-TSC
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     S8GC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,63*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,166*
€ 0,926*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,561*
€ 0,66759
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,491*
€ 0,58429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,313*
€ 0,37247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.