Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Horn; 24VDC; 100dB(d=1m); S60ADH; IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch; Horn; 24VDC; 100dB(d=1m); S60ADH; IP54
Signalgeber: akustisch; Horn; 24VDC; 100dB(d=1m); S60ADH; IP54
Artikel-Nr.:
     2805-S60ADH-24
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     S60ADH-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber 24v
Hersteller: QLIGHT
Betriebstemperatur: -25...50°C
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: Ø75x158mm
Lautstärke: 100dB (d=1 m)
Stromaufnahme: 42mA
Signalart: Horn
Herstellerserie: S60ADH
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Weitere Suchbegriffe: schallgeber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.