Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1,3kV; 3A; 1,5us; SMC; Ufmax: 1,15V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S3T-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     S3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 1,3kV
Vorwärtsstrom max.: 20A
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 3a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.