Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 3x1mm2; CEE 7/7 (E/F) Stecker,Kabel; Neopren; 1,5m; 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 3x1mm2; CEE 7/7 (E/F) Stecker,Kabel; Neopren; 1,5m; 16A
Kabel; 3x1mm2; CEE 7/7 (E/F) Stecker,Kabel; Neopren; 1,5m; 16A
Artikel-Nr.:
     2805-S3RN-3/10/1.5BK
Hersteller:
     JONEX
Herst.-Nr.:
     S3RN-3/10/1.5BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a
cee stecker
Hersteller: JONEX
Nennspannung: 0,25kV
Steckverbinder-Variante: Uni-Schuko
Material für Leitungsisolation: Neopren
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H07RN-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 1,5m
Betriebsstrom max.: 16A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;CEE 7/7 (E/F) Stecker
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 3x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.