Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 3A; SMC; Ifsm: 100A; 2,6W; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 3A; SMC; Ifsm: 100A; 2,6W; Rolle,Band
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 3A; SMC; Ifsm: 100A; 2,6W; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-S3M-FAI
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     S3M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Fassungsvermögen: 60pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Verlustleistung: 2,6W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,144*
Lager 2805
3
€ 6,90*
ab € 0,144*
€ 0,598*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,598*
€ 0,71162
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,794* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.