Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 1,5us; SMC; Ufmax: 1,15V; Ir: 5uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 1,5us; SMC; Ufmax: 1,15V; Ir: 5uA
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 1,5us; SMC; Ufmax: 1,15V; Ir: 5uA
Artikel-Nr.:
     2805-S3D-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     S3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
IR-Led
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 20A
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Diode, SMD-Diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,17*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,465*
€ 0,55335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.