Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 3A; 1,5us; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 90A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S3ASMB-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     S3ASMB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Fassungsvermögen: 50pF
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 90A
Leck strom: 0,25mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 3a, smd diode, smb diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.