Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 2A; SMB flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S2KBF-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S2KBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB flat
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 60A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,047*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0369*
€ 0,04391
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0282*
€ 0,03356
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.