Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 26,7V; 0,3kW; gemeinsame Kathode; SOT23; S23Cxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S23C24TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     S23C24TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 24V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode
Durchbruchspannung: 26,7V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: S23Cxx
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0497*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5718*
€ 0,68044
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3241*
€ 0,38568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0497*
€ 0,05914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.