Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 6V; 0,3kW; gemeinsame Anode; SOT23; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S2305TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     S2305TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 5V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode
Durchbruchspannung: 6V
Leck strom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: S23xx
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0496*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5726*
€ 0,68139
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3686*
€ 0,43863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3236*
€ 0,38508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.