Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1,3kV; 1A; 1,5us; SMA; Ufmax: 1,1V; Ir: 5uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S1T-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     S1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
IR-Led
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 1,3kV
Vorwärtsstrom max.: 6A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.