Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 2,5us; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 2,5us; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 2,5us; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-S1M-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 2,5µs
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 0,1mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, smd diode, smb diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0964*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01928* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 0,5736*
€ 0,68258
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,2699*
€ 0,32118
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1757*
€ 0,20908
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Packung
ab 5000000 Packungen
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.