Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-S1M-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     S1M-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,8µs
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,0306*
€ 0,1673*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,2449*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2449*
€ 0,29143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1673*
€ 0,19909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0867*
€ 0,10317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,07009
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.