Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 1,8us; SMA; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-S1G-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     S1G-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,8µs
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5000
Frei Haus
ab € 0,0508*
€ 0,0696*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0435*
€ 0,3298*
1 Tag
36163
5
€ 14,99*
ab € 0,0506*
€ 0,4649*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2044*
€ 0,24324
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,096*
€ 0,11424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.