Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 1,8us; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 1,8us; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 1A; 1,8us; DO214AC,SMA; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-S1D-E3/61T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S1D-E3/61T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AC;SMA
Fassungsvermögen: 12pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,8µs
Strom im max. Impuls: 30A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung;glass passivated
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
20
€ 5,90*
ab € 0,0275*
€ 0,0651*
100
€ 8,95*
ab € 0,0507*
€ 0,2328*
1 Tag
59191
5
€ 14,99*
ab € 0,0424*
€ 0,5806*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0512*
€ 0,06093
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0364*
€ 0,04332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1,302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.