Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; 1,5us; SMA; Ufmax: 1,1V; Ir: 5uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S1B-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     S1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
IR-Led
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMA
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsstrom max.: 6A
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0184*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3103*
€ 0,36926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1876*
€ 0,22324
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0768*
€ 0,09139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.