Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; SMA flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; SMA flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 1A; SMA flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-S1AF-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S1AF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA flat
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter sma, smd diode, diode 1a
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0708*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01416* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,2364*
€ 0,28132
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0895*
€ 0,10651
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.