Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; PNP x2; DARK-ON,LIGHT-ON; 100mA; 0,1÷10s


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S142BPPT115
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     S142BPPT115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 98...132V AC
Äußere Abmessungen: 35x80x81,5mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP x2
Sensoreneigenschaften: Zeitrelais
Reaktionszeit: 0,1...10s
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,18*
€ 226,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,17*
€ 200,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,70*
€ 194,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.